Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann LAS N WS Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735079-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934100100
EAN/GTIN:
     4002044186760
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
SKS Hirschmann LAS N WS Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Schwarz 1 St.

Lamellenstecker LAS N WS

4 mm

Turmstecker mit Schraubanschluß für Leitungen von 0,5 mm² bis 1,5 mm², Leitungsaußen-Ø max. 4,2 mm. Steckerstift 4 mm mit Lamellenfeder, nicht berührungsgeschützt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Berührungssicher (Ja/Nein): Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial (Details): PA · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 24 A · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 4 mm · Temperaturbereich (Details): -15 - +70 °C · max. Querschnitt flexibel: 1.5 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
24 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Isolierungsart:
Teilisoliert
Berührungssicher (Ja/Nein):
Nein
Herst.-Teilenr.:
934100100
Typ (Hersteller-Typ):
LAS N WS
Material (Details):
Kontakt: Messing vernickelt
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
60 V/DC
max. Querschnitt flexibel:
1.5 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.5 mm²
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PA
Querschnitt (Details):
1.5 mm²
Anschluss (Details):
Schrauben
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Temperaturbereich (Details):
-15 - +70 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lamellenstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, bananenstecker 4 mm schwarz, federkontaktstift sks hirschmann, bananenstecker 4mm, 4250260208654, SKS Hirschmann, 934100100, LAS N WS, 346-8566
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 3,76*
1
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 4,49*
Lager 102
390
1
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,52*
2 Tage
783
1
€ 14,99*
ab € 2,92*
€ 5,06*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 5,56*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930166100
ab € 0,60*
Zubehör
Stäubli
60.7030-21 25M
ab € 39,33*
Zubehör
Stäubli
60.7030-21 5M
ab € 10,83*
Zubehör
Stäubli
61.7607-21 25M
ab € 77,27*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930176100
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.