Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BNC-ABSCHLUSSWIDERSTAND 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-734969-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  734969-BP
EAN:  2050000239762
Artikeltext: BNC-Abschlusswiderstand

Technische Daten:

Andere Metallteile (Oberfläche): Isolation: PTFE Anschluss: Lötanschluss Ausführung: Abschluss oder Endwiderstand Betriebsspannung: 1 kV/50 Hz Frequenzbereich: 4 GHz Impedanz: 50 ? Temperaturbereich: 200 °C Verschlussart: Bajonettverschluss Weitere technische Daten: Abschluss- oder Endwiderstand 0.5W bis 200 MHz. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > HF-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 50 Ohm, Abschlußwiderstand, BNC-ABSCHLUSSWIDERSTAND 50 OHM, BNC-Endstecker, Endstecker, Terminator
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 4,31*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG