Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 790-116 Schirmklemmbügel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734865-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     790-116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmbügel
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
Erdklemme
WAGO 790-116 Schirmklemmbügel 1 St.

Schirmklemmbügel

Der Klemmbügel wird mit Rändelschraube geschlossen. Er kann direkt in die spezialgelochte TS eingehängt werden. In Verbindung mit dem Träger kann sie aber auch an andere Tragschienen angebracht werden.

Technische Daten:
Passend für Serie (Wago): 790 · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): 790

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
11 mm
Marke:
WAGO
Passend für Serie (Wago):
790
Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago):
790
Herst.-Teilenr.:
790-116
Typ (Hersteller-Typ):
790-116
Produkt-Art:
Schirmklemmbügel
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, wago klemmbügel, klemmbügel, 2050000598364, WAGO, 790-116, 475-1538, Schirmklemmbügel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,098*
€ 4,098*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 4,77*
1 Tag
30
10
€ 4,99*
ab € 3,68*
€ 4,86*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 5,19*
Lager 102
68
1
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-133
ab € 5,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-100
ab € 0,9664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-101
ab € 0,9664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-113
ab € 3,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-114
ab € 3,616*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-145
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-190
ab € 2,322*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-191
ab € 2,15*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.