Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lumberg 0331 08-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 8 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734844-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0331 08-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 8-pol
din stecker
lumberg din-stecker
DIN-Kabelstecker, ungeschirmt

IP 68

Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschluss-Querschnitt: 0.75 mm² · Herst.-Teilenr.: 0331 08-1 · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): Gehäuse: CuZn · Nennspannung: 60 V/AC · Nennstrom: 5 A · Polbild: IEC 60130-9 · Polzahl: 8 · Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder · Schutzart: IP68 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich: -40 - +85 °C · Typ (Hersteller-Typ): 0331 08-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
1c. Marke:
Lumberg
Schutzart:
IP68
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
0331 08-1
Typ (Hersteller-Typ):
0331 08-1
Material (Details):
Gehäuse: CuZn
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
60 V/AC
Polzahl (num):
8
Polbild:
IEC 60130-9
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Anschluss-Querschnitt:
0.75 mm²
Kabel-Durchmesser (Details):
4 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
Geschirmt:
Nein
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Lumberg, 0331 08-1, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,35*
€ 15,62*
15 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 9,88*
€ 15,63*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 15,39*
€ 17,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.