Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-4712-00-04 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 420 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734840-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-4712-00-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
binder 09-4712-00-04 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 420 1 St.

Subminiatur-Rundsteckverbinder Serie 420

· Steckverbinder mit Micro Push-Pull Verriegelung
· Sehr gute EMV-Eigenschaften
· Druckschraube mit Vibrationsbremse.

Technische Daten:
AWG: 26 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Kabel-Ø (max.): 4 mm · Kabel-Ø (min.): 3 mm · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl (num): 4 · Querschnitt (max.): 0.14 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 420 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Verschlussart (Details): Micro Push-Pull

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4
Kabel-Ø-Bereich:
3 - 4 mm
Querschnitt-Bereich:
0.14 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
420
Herst.-Teilenr.:
09-4712-00-04
Typ (Hersteller-Typ):
09-4712-00-04
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
125 V
Querschnitt (max.):
0.14 mm²
Polzahl (num):
4
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
26
Kabel-Ø (max.):
4 mm
Kabel-Ø (min.):
3 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Verschlussart (Details):
Micro Push-Pull
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,27*
€ 10,91*
€ 6,90*
ab € 5,55*
€ 10,92*
€ 5,90*
ab € 5,84*
€ 11,61*
Lager 102
111
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,49*
€ 8,95*
ab € 10,66*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 4709 00 04
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.