Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klauke 25R-U Stoßverbinder Unisoliert Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734762-BP
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     25R-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke quetschverbinder
Stoßverbinder

Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 12 mm · Herst.-Teilenr.: 25R-U · Herstellerfarbe: Metall · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 8.5 mm · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Maßangaben: (d1 x d4 x l) 8.5 x 12.0 x 45 mm · Produkt-Art: Stoßverbinder · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Typ (Hersteller-Typ): 25R

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(d1 x d4 x l) 8.5 x 12.0 x 45 mm
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Maßangaben:
(d1 x d4 x l) 8.5 x 12.0 x 45 mm
1c. Marke:
Klauke
Innen-Durchmesser:
8.5 mm
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
25R-U
Typ (Hersteller-Typ):
25R
Außen-Durchmesser:
12 mm
Querschnitt (Details):
35 mm²
Kontaktmaterial:
Kupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Stoßverbinder
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, 2050001363657, Klauke, 25R-U, 25R
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,66*
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 2,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.