Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DTM 04-3 P Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): DTM 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734653-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DTM 04-3 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
TE Connectivity DTM 04-3 P Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): DTM 1 St.

Steckverbinder DTM-Serie

Ein Steckverbinder besteht aus Gehäuse, Kontakten und Sicherungskeil.

Technische Daten:
AWG: 22 - 16 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 3.05 mm · Kabel-Ø (min.): 1.35 mm · Nennspannung: 1500 V/AC · Nennstrom: 7.5 A · Polzahl (num): 3 · Querschnitt (max.): 1.5 mm² · Serie (Rundsteckverbinder): DTM · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade

Hinweis:
Kontakte und Sicherungskeil nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Ø-Bereich:
1.35 - 3.05 mm
Querschnitt-Bereich:
1.5 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
7.5 A
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
DTM
Herst.-Teilenr.:
DTM 04-3 P
Typ (Hersteller-Typ):
DTM 04-3 P
Nennstrom:
7.5 A
Nennspannung:
1500 V/AC
Querschnitt (max.):
1.5 mm²
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
22 - 16
Kabel-Ø (max.):
3.05 mm
Kabel-Ø (min.):
1.35 mm
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, sonstige-steckverbinder 3 polig, rundsteckverbinder sonstige, buchsengehäuse tyco amp, TE Connectivity, DTM 04-3 P, Deutsch-Stecker, Deutschstecker, deutsch-steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,93*
Lager 102
194
1
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,94*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,94*
2 Tage
1493
1
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 3,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
0413-204-2005
ab € 0,0635*
Sonstiges
TE Connectivity
0462-201-20141
ab € 0,5535*
Sonstiges
TE Connectivity
DTM 06-3 S
ab € 1,52*
Sonstiges
TE Connectivity
WM 3 P
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.