Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung für Magnetventilsteckverbinder Bauform C Serie 230 Schwarz 16-8097-000 binder Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734561-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     16-8097-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
binder flachdichtung
flachdichtung
Flachdichtung für Magnetventilsteckverbinder Bauform C Serie 230 Schwarz 16-8097-000 Binder Inhalt: 1 St.

Flachdichtung für Magnetventilsteckverbinder Bauform C Serie 230

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
binder
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
16-8097-000
Typ (Hersteller-Typ):
16-8097-000
Ausführung (allgemein):
Flachdichtung NBR
Bauform (Details):
C Serie 230
Normen/Prüfzeichen:
DIN
Temperaturbereich (Details):
-20 - +125 °C
Weitere Suchbegriffe: binder, 16-8097-000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,93*
Lager 102
32
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,04*
2 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,04*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 1,35*
6 Tage
32
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,07*
€ 19,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.