Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lumberg 0132 06 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 6 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734535-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0132 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 6-polig lumberg
din stecker
din-stecker 6-polig
DIN-Steckverbinder mit Bajonettverschluss

geschirmt

DIN-Stecker nach DIN 45321, steckkompatibel zu IEC 60130-9. Für Signal- und Kleinlastströme bis 4 A.
Anwendungen:
Gebäudetechnik (Heizungsregelung), Automatisierungstechnik (Steuerung), Computertechnik (PC-Steckkarten).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herst.-Teilenr.: 0132 06 · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: CuZn · Material (Details): Knickschutz: PVC · Gehäuse: Vernickelt · Nennspannung: 60 V/AC · Nennstrom: 4 A · Polbild: DIN 41524 · Polzahl: 6 · Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich: -20 - +85 °C · Typ (Hersteller-Typ): 0132 06 · Verschlussart: Bajonett

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
1c. Marke:
Lumberg
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Bajonett
Herst.-Teilenr.:
0132 06
Typ (Hersteller-Typ):
0132 06
Material (Details):
Knickschutz: PVC · Gehäuse: Vernickelt
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
60 V/AC
Polzahl (num):
6
Polbild:
DIN 41524
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperaturbereich (Details):
-20 - +85 °C
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Lumberg, 0132 06, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,20*
€ 7,17*
2 Tage
204
€ 7,95*
ab € 3,77*
€ 7,19*
1 Tag
142
€ 5,95*
ab € 4,05*
€ 7,21*
Lager 102
157
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 7,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.