Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NBNC75BTU11 NBNC75BTU11 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 75 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734219-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBNC75BTU11
EAN/GTIN:
     7613187002540
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Neutrik NBNC75BTU11 NBNC75BTU11 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 75 Ω 1 St.

BNC-Steckverbinder rearTWIST®

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Der 75 Ω rearTwist® BNC Kabelstecker bietet ausgezeichnete Rückflussdämpfungswerte und ist daher bestens für HDTV Anwendungen geeignet.
Die patentierte rearTwist® Spannhülse garantiert ein einfaches Handling, selbst bei hoher Steckerdichte und bietet die Möglichkeit für farbliche Kennzeichnung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Impedanz (Integer): 75 Ω · Kabel-Durchmesser: 7.30 mm · Kabelgruppe: Belden 1694A (ANH),Suhner S05163-02,Suhner S05133-07
· Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): Messing, vernickelt mit PA6-Vollisolierung · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -30 - +40 °C · Verschlussart: Push-Pull

Hinweis:
Crimpen: Beim Push-Pull-Steckertyp wird nur der Stift gecrimpt !
Montagehilfe Best.-Nr. 73 77 44 - HT-BNC und der dazugehörige Crimpeinsatz werden benötigt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Neutrik
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Verschlussart:
Push-Pull
Herst.-Teilenr.:
NBNC75BTU11
Typ (Hersteller-Typ):
NBNC75BTU11
Material (Details):
Messing|ツ| vernickelt mit PA6-Vollisolierung
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
7.30 mm
Frequenz (Details):
0 - 3 GHz
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-30 - +40 °C
Kabelgruppe:
Belden 1694A (ANH) | Suhner S05163-02 | Suhner S05133-07 <br>
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker neutrik, 7613187002540, Neutrik, NBNC75BTU11, Hochfrequenzstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,75*
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 3,77*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 5,29*
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 5,56*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,85*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-0
ab € 0,351*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-2
ab € 0,27*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-3
ab € 0,35*
Zubehör
Neutrik
HX-R-BNC
ab € 120,68*
Zubehör
Neutrik
NBB75DFGB
ab € 7,59*
Zubehör
Neutrik
NBB75FG
ab € 5,77*
Zubehör
Neutrik
NBB75SI
ab € 6,06*
Zubehör
Neutrik
NBB75DFIB
ab € 6,92*
Zubehör
Neutrik
NBB75FI
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.