Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rean AV NYS240L Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734207-BP
Hersteller:
     Rean AV
Herst.-Nr.:
     NYS240L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rean AV
NYS240L
Hohlraumstecker
Klinkenstecker
Klinkenkupplung 3,5 mm

3,5 mm
Kupplung gerade
Stereo

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Audio-Kanäle: Stereo · Herst.-Teilenr.: NYS240L · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl: 3 · Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 3.5 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperaturbereich: -20 - +70 °C · Typ (Hersteller-Typ): NYS240L

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Silber
1c. Marke:
Rean AV
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
NYS240L
Typ (Hersteller-Typ):
NYS240L
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, gerade
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,24*
€ 2,25*
Lager 102
47
1
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.