Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.54 mm 072638 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734166-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072638
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
bkl stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 2 polig
BKL Electronic Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.54 mm 072638 1 St.

Stiftleiste

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur,Silber · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 2 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 5.80 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.20 mm · Produktabmessung, Länge: 5.12 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stift-Ø: 1 mm · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5.12 x 5.80 x 14.20 mm
Herstellerfarbe:
Natur | Silber
Produktabmessung, Höhe:
14.20 mm
Produktabmessung, Länge:
5.12 mm
Produktabmessung, Breite:
5.80 mm
Passend für (Details):
Gehäuse mit Buchsenkontakten
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
BKL Electronic
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
braun | grau
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
072638
Typ (Hersteller-Typ):
72638
Nennstrom:
2 A
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
1 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050000911637, BKL Electronic, 072638, 72638
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
350
15
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,32*
25
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
072630
ab € 0,102*
Sonstiges
TRU Components
1580968
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.