Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann PK 110 Polklemme Rot 35 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734147-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     931713101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
35 A Polklemme

4 mm

Polklemme mit Krallenrand und unverlierbarem Isolierkopf. Gewindebolzen-Ø 4 mm aus Messing vernickelt mit Querloch. Zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung (allgemein): PK 110 · Herst.-Teilenr.: 931713101 · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 1 St. · Isolierungsart: Teilisoliert · Material (Details): Gewindebolzen: Messing vernickelt · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 35 A · Produkt-Art: Polklemme · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · RoHS-konform: Ja · Stift-Ø: 4 mm · Temperaturbereich: -25 - +100 °C · Typ (Hersteller-Typ): PK 110

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 14 mm x 42 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Nennstrom - gerundet:
35 A
1c. Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
931713101
Typ (Hersteller-Typ):
PK 110
Material (Details):
Gewindebolzen: Messing vernickelt
Ausführung (allgemein):
PK 110
Nennstrom:
35 A
Nennspannung:
60 V
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Durchgangs-Widerstand:
2 mΩ
Anschluss (Details):
Schrauben
Stift-Ø (Details):
4 mm
Temperaturbereich (Details):
-25 - +100 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Polklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse ø 4 mm rot, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder rot, SKS Hirschmann, 931713101, PK 110, 884-8790
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 4,93*
Lager 102
114
1
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.