Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine PTSM Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.50 mm 1778557 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734100-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1778557
EAN/GTIN:
     4046356529723
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine PTSM Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.50 mm 1778557 1 St.

Grundgehäuse, Mini

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Herst.-Teilenr.: 1778557 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: verzinnt · Nennspannung: 160 V · Nennstrom: 6 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produkt-Art: Stiftgehäuse-Platine · Produktabmessung, Breite: 9.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.70 mm · Produktabmessung, Länge: 5.00 mm · Rastermaß: 2.50 mm · Serie (Steckverbinder): PTSM · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: für THR-Lötanschluss · Steckverbindersystem: wire-to-board · Typ (Hersteller-Typ): PTSM 0,5/ 2-HV-2,5-THR R32 · Weitere technische Daten: Montage: SMD/THT/THR · Stift-Ø: 6 mm · Stiftabstand: 2,50 mm · Bohrloch-Ø: 1,1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5.00 x 9.50 x 6.70 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
6.70 mm
Produktabmessung, Länge:
5.00 mm
Produktabmessung, Breite:
9.50 mm
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
Phoenix Contact
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
für THR-Lötanschluss
Anschluss (Bauelemente):
Print
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
PTSM
Herst.-Teilenr.:
1778557
Typ (Hersteller-Typ):
PTSM 0|ツ|5/ 2-HV-2|ツ|5-THR R32
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
160 V
Rastermaß:
2.50 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, phoenix contact leiterplattensteckverbinder raster2,5, stiftgehäuse, phoenix contact stiftgehäuse, 4046356529723, Phoenix Contact, 1778557, PTSM 0, 5/ 2-HV-2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
330
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3761*
€ 0,4961*
26 Tage
unbekannt
330
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,3761*
€ 0,4961*
27 Tage
unbekannt
330
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,3792*
€ 0,5092*
330
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,45097*
€ 0,58097*
Lager 102
55
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.