Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 2.54 mm 072659 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734054-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072659
EAN/GTIN:
     4011376705334
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
BKL Electronic Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 2.54 mm 072659 1 St.

Leergehäuse für Buchsenkontakt

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

Leergehäuse für Buchsenkontakte.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Nennstrom: 2 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.90 mm · Produktabmessung, Länge: 10.72 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10.72 x 5 x 12.90 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
12.90 mm
Produktabmessung, Länge:
10.72 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
BKL Electronic
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
braun
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
072659
Typ (Hersteller-Typ):
72659
Nennstrom:
2 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376705334, BKL Electronic, 072659, 72659
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,29*
Lager 102
585
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,33*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,33*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,40*
€ 6,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
072637
ab € 1,02*
Sonstiges
BKL Electronic
072649
ab € 0,28*
Sonstiges
TRU Components
1580977
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.