| |
|
| Artikel-Nr.: 102-733981-BP Herst.-Nr.: NDJ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Neutrik NDJ Blindstopfen Schwarz 1 St.
NDJ dummyPLUG
Blindstopfen Passend für Steckverbinder: Neutrik Klinken-Einbaubuchse 6.35 mm
Um Fehlverkabelungen bei den 6,35 mm Klinkeneinbaubuchsen vorzubeugen und ungenutze Eingänge vor Staub zu schützen, können diese mit dem dummyPLUG abgedeckt werden.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Steckverbinder: Neutrik Klinken-Einbaubuchse 6.35 mm · Typ: NDJ
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Neutrik | Farbe: | schwarz | Passend für Steckverbinder: | Neutrik Klinken-Einbaubuchse 6.35 mm | Herst.-Teilenr.: | NDJ | Typ (Hersteller-Typ): | NDJ | Typ: | NDJ | Produkt-Art: | Blindstopfen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2050000908453, Neutrik, NDJ |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,42* | € 0,72* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,47* | € 0,73* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,48* | € 1,09* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,62* | € 1,09* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,71* | € 1,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|