Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rean AV NYS2202 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 2 Mono Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733948-BP
Hersteller:
     Rean AV
Herst.-Nr.:
     NYS2202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rean AV
NYS2202
Hohlraumstecker
Klinkenstecker
Klinkeneinbaubuchse 6,35 mm

6,35 mm
Buchse Einbau
Mono

Technische Daten:
AWG: 12 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen): 1000 · Audio-Kanäle: Mono · Ausführung (allgemein): Metallmutter · Einbau-Durchmesser (Details): 12 mm · Herst.-Teilenr.: NYS2202 · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: verzinnt · Material (Details): Vollmetall · Polzahl: 2 · Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm · Schaltkontakt-Art: Unbeschaltet · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Temperaturbereich: -20 - +70 °C · Typ (Hersteller-Typ): NYS2202

Lieferumfang:
Mit Gegenmutter und Beilagscheibe.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Silber
1c. Marke:
Rean AV
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
NYS2202
Typ (Hersteller-Typ):
NYS2202
Material (Details):
Vollmetall
Ausführung (allgemein):
Metallmutter
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
Einbau-Durchmesser (Details):
12 mm
Frontplatten-Stärke:
3 mm
Schaltkontakt-Art (Details):
Unbeschaltet
AWG:
12
Befestigung:
Zentral
Kontaktmaterial:
verzinnt
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
1000
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 4,27*
Lager 102
153
1
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.