Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 01-0769-001 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Befestigungsmutter Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733915-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     01-0769-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsmutter
Leiteranschluss-Mutter
Leiteranschlussmutter
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Binder 01-0769-001 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Befestigungsmutter Polzahl: 4 1 St.

Befestigungsmutter M8 x 0,5

Anschlussleitung mit Schraubverschluss und angespritztem PUR-Kabel.

Technische Daten:
Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Kabelfarbe: Schwarz · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Polzahl: 4 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Befestigungsmutter · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
binder
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
01-0769-001
Typ (Hersteller-Typ):
01-0769-001
Material (Details):
PUR
Steckverbinder-Bauform:
Befestigungsmutter
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,53*
€ 0,89*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,91*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,89*
€ 1,45*
Lager 102
404
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,59*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-3391-00-04
ab € 4,10*
Zubehör
Binder
09-3403-00-03
ab € 4,56*
Zubehör
Binder
09-3412-00-03
ab € 4,45*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.