Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 08-2441-000-000 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Schutzkappe 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733893-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     08-2441-000-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Sensorsteckverbinder
Binder 08-2441-000-000 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Schutzkappe 1 St.

Schutzkappe für Dosen

Passende Schutzkappe für die M8-Steckverbinder der Binder-Serien 718 und 768.

Technische Daten:
Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm² · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Kontaktmaterial: Gold · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Schutzkappe · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Verschlussart:
Schraub
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
08-2441-000-000
Typ (Hersteller-Typ):
08-2441-000-000
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Schutzkappe
Kontaktmaterial:
Gold
Gehäuse-Material:
PA
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,92*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 1,16*
2 Tage
639
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,697*
€ 1,43*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 1,47*
Lager 102
151
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.