Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 5.00 m Nickel NKHDMI-5 montierbar HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733841-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NKHDMI-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Neutrik HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 5.00 m Nickel NKHDMI-5 montierbar HDMI-Kabel

Neutrik HDMI-Anschlusskabel 5 m

Neutriks HDMI-fähige Steckverbinder für die Übertragung von digitalen TV- und PC Video-Formaten inklusive HDTV kann ganz einfach in Netzwerke integriert werden.
· HDMI 1.3a - Datenraten bis 3,5 GBit/s
· Staub- und wasserdicht gemäss Schutzklasse IP65 in Kombination mit NAHDMI-W
· Geschirmte Verbindung - geschützt vor EMI-Störungen
· Passt auch für herkömmliche HDMI-Buchsen, wenn das Kabelsteckergehäuse entfernt wird

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Nickel · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: montierbar · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 5.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Nickel
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
montierbar
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: 02050000908347, Neutrik, NKHDMI-5, bildschirmanschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 44,10*
€ 59,38*
1
Frei Haus
ab € 42,94*
€ 59,39*
1
Frei Haus
ab € 37,30*
€ 59,77*
12 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 46,27*
€ 60,14*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 52,92*
€ 69,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NAHDMI-W-B
ab € 10,65*
Zubehör
Neutrik
NAHDMI-W
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.