Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schützinger SDK 502 / SW Schnelldruckklemme Schwarz 16 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733583-BP
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SDK 502 / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
schutzinger bananenstecker schwarz
bananenstecker
Stecker-Schnelldruckklemme

4 mm

Mit 2 Einsteckfenstern 8 x 4 mm bzw. 6,5 x 4 mm und Kontaktlamellen zur besseren Kontaktierung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steck-Klemm · Herst.-Teilenr.: SDK 502 / SW · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Isolierungsart: Teilisoliert · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Schnelldruckklemme · RoHS-konform: Ja · Stift-Ø (Details): 4 mm · Typ (Hersteller-Typ): SDK 502 / SW

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
16 A
1c. Marke:
Schützinger
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Steck-Klemm
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
SDK 502 / SW
Typ (Hersteller-Typ):
SDK 502 / SW
Nennstrom:
16 A
Stift-Ø (Details):
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schnelldruckklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker schwarz, Schützinger, SDK 502 / SW, 753-1661
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 6,05*
2 Tage
38
€ 5,95*
ab € 3,84*
€ 6,20*
2 Tage
26
€ 7,95*
ab € 7,22*
€ 10,63*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 11,87*
€ 4,00*
ab € 5,42*
€ 12,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KIT 7093 / MULTIMETER II
ab € 90,92*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KIT 7342 / LABOR 2 MM I
ab € 117,95*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 31,44*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
OBDBOB 8280 AL / 24 V / SW
ab € 240,56*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 13,87*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SET OBDBOB 8445
ab € 245,29*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 163,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.