Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV NYS373-2 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Schwarz, Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733347-BP
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS373-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Rean AV NYS373-2 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Schwarz,Rot 1 St.

Profi-Cinch-Stecker

Mit Farbkennung

Mit farbigem Codierring, geeignet zum Beispiel für RGBHV Anwendungen · Inklusive Spannzange und Gummi-Knickschutztülle · Vergoldete Kontakte, Lebensdauer 1000 Steckzyklen

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: >5000 · Ausführung (allgemein): Farbring rot · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): Kontakte: CuZn39Pb3, Gehäuse: CuZn39Pb3 · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Marke:
Rean AV
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
schwarz | rot
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
NYS373-2
Typ (Hersteller-Typ):
NYS373-2
Material (Details):
Kontakte: CuZn39Pb3|ツ| Gehäuse: CuZn39Pb3
Ausführung (allgemein):
Farbring rot
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
AWG:
24
Kabel-Durchmesser (Details):
3.5 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
>5000
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Rean AV, NYS373-2, 457-2947, RCA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,31*
€ 2,06*
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 2,06*
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,17*
Lager 102
114
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,44*
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NF2D-2
ab € 3,61*
Zubehör
Rean
NYS367-0
ab € 1,24*
Zubehör
Rean
NYS367-2
ab € 1,25*
Zubehör
Rean
NYS367-4
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.