Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect 1401008201-E Knickschutztülle für RJ45-Steckverbinder 1401008201-E Orange 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733332-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401008201-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Knickschutztülle für RJ45-Steckverbinder

Nachrüstbare, 2-teilige Knickschutztüllen in unterschiedlichen Farben zum Schutz der Rasthebel.

Technische Daten:
Anschluss: - · Ausführung (allgemein): Knickschutztülle · Farbe: Orange · Herst.-Teilenr.: 1401008201-E · Inhalt: 1 St. · Passend für: 73 37 37 · Stecker-Norm: RJ45 · Typ (Hersteller-Typ): 1401008201-E

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Orange
Stecker-Norm:
RJ45
Passend für (Details):
73 37 37
Marke:
Metz Connect
Farbe:
orange
Typ (Hersteller-Typ):
1401008201-E
Ausführung (allgemein):
Knickschutztülle
Anschluss (Details):
-
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle rj45, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle orange, Metz Connect, 1401008201-E, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,15*
10
€ 5,46*
ab € 0,789*
€ 1,159*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,80*
€ 1,17*
10
€ 3,90*
ab € 0,894*
€ 1,294*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metz Connect
1401505010-E
ab € 0,8991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.