Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UTN 2,5 3245011 Trennklemme Polzahl (num): 2 0.14 mm² 4 mm² Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733218-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3245011
EAN/GTIN:
     4046356299053
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen blau
reihenklemmen
Trennklemme UTN 2,5

Alle UTN Neutralleiter-Trennklemmen sind mit einem schraubenlosen Trennschieber ausgerüstet. Die Verrastung des Schiebers in den Endlagen bietet zusätzlichen Schutz gegen unbeabsichtigte Betätigung. Die UTN Trennklemmen sind konturgleich zu den UT Standardklemmen.

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 26 · Abisolierlänge (max.): 9 mm · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Reihen: 1 · Brennbarkeitsklasse: V0 · Herst.-Teilenr.: 3245011 · Herstellerfarbe: Blau · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Klemmenbreite: 5.2 mm · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 24 A · Polzahl: 2 · Produkt-Art: Trennklemme · Produktabmessung, Breite: 5.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 47.5 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Typ (Hersteller-Typ): UTN 2,5 · max. Querschnitt flexibel: 4 mm² · max. Querschnitt starr: 4 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.14 mm² · min. Querschnitt starr: 0.14 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 55 x 5.2 x 47.5 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
47.5 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
5.2 mm
Nennstrom - gerundet:
24 A
1c. Marke:
Phoenix Contact
Industrieware:
Nein
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
3245011
Typ (Hersteller-Typ):
UTN 2,5
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
250 V
AWG max.:
12
AWG min.:
26
Klemmenbreite:
5.2 mm
max. Querschnitt flexibel:
4 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.14 mm²
max. Querschnitt starr:
4 mm²
min. Querschnitt starr:
0.14 mm²
Polzahl (num):
2
Abisolierlänge (max.):
9 mm
Anzahl Reihen:
1
Brennbarkeitsklasse:
V0
Produkt-Art:
Trennklemme
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schraub, 4046356299053, Phoenix Contact, 3245011, UTN 2, 5
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
44
50
€ 5,90*
ab € 1,1623*
€ 1,2523*
2 Tage
200
50
€ 4,75*
ab € 1,2085*
€ 1,2885*
28 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,2685*
€ 1,3585*
3 Tage
150
50
€ 4,99*
ab € 1,3907*
€ 1,4807*
Lager 102
96
1
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 21,87*
Zubehör
Phoenix Contact
3245079
ab € 0,295*
Zubehör
Phoenix Contact
3245082
ab € 0,4269*
Zubehör
Phoenix Contact
1201141
ab € 0,99*
Zubehör
Phoenix Contact
3032428
ab € 0,53*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,2907*
Zubehör
Phoenix Contact
3030171
ab € 19,07*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 20,41*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 17,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0401023
ab € 3,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,5743*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,3545*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3765*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1412*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1446*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.