Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg MP-371/S4 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 4 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733209-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MP-371/S4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Lumberg MP-371/S4 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 4 Schwarz 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder

Mit Knickschutz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl (num): 4 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Lumberg
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
MP-371/S4
Typ (Hersteller-Typ):
MP-371/S4
Polzahl (num):
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 2,07*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 2,33*
1 Tag
364
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,34*
€ 3,31*
Lager 102
498
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,91*
2 Tage
135
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
MJ-372/4
ab € 1,07*
Zubehör
Lumberg
TM 0508 A/4
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.