Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KLINKENBUCHSE MONO 3,5 MM EINBAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-733121-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  733121-BP
EAN:  2050000237775
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Artikeltext: Klinkbuchse 3,5 mm

Technische Daten:

Ausführung: Mono Befestigung: Zentral Schaltkontakt-Art: vorhanden. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > Klinken-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 3,5 mm, Buchse 3,5 mm Mono, KLINKENBUCHSE MONO 3,5 MM EINBAU, Schaltkontakt, mono
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,77*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
734287-BP
€ 1,15*
€ 1,37
Sonstiges
Conrad
734299-BP
€ 1,15*
€ 1,37
Sonstiges
Conrad
731471-BP
€ 0,52*
€ 0,62
Sonstiges
Conrad
733113-BP
€ 0,73*
€ 0,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG