Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0332 04 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 4 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732811-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0332 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Lumberg 0332 04 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 4 Silber 1 St.

DIN-Kabelstecker, geschirmt

IP 68
360 ° geschirmt

Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschluss-Querschnitt: 0.75 mm² · Herstellerfarbe: Silber · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): Gehäuse: CuZn · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 5 A · Polbild: IEC 60130-9 · Polzahl (num): 4 · Schutzart: IP68 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -40 - +85 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Lumberg
Schutzart:
IP68
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
0332 04
Typ (Hersteller-Typ):
0332 04
Material (Details):
Gehäuse: CuZn
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V/AC
Polzahl (num):
4
Polbild:
IEC 60130-9
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschluss-Querschnitt:
0.75 mm²
Kabel-Durchmesser (Details):
4 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
Geschirmt:
Ja
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, 2050000773549, Lumberg, 0332 04, 533-2598
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 7,63*
1
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 9,50*
1
€ 6,90*
ab € 6,53*
€ 12,18*
1
€ 5,90*
ab € 5,86*
€ 12,68*
Lager 102
126
1
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 15,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 3,71*
Zubehör
Lumberg
0308 04
ab € 4,33*
Zubehör
Lumberg
0304 04
ab € 3,80*
Zubehör
Lumberg
0305 04
ab € 4,09*
Zubehör
Lumberg
0307 04
ab € 4,47*
Zubehör
Lumberg
0321 04
ab € 5,73*
Zubehör
Lumberg
0322 04
ab € 5,77*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 5,13*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 0,97*
Zubehör
Lumberg
0306 04
ab € 4,24*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.