Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lumberg 2,5 MSF 02 (3114) Stiftleiste 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732795-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2,5 MSF 02 (3114)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
Minimodul-Stiftleiste, gerade

RM 2,5 mm

Minimodul-Steckverbindersystem für Kabel-Karte- und Karte-Karte-Verbindungen. Einfache Konfektionierung von Einzelleitern und Flachbandkabeln. Besonders für kleinere und mittlere Serien geeignet. Für Signal- und Kleinlastströme bis 5 A. Anwendungen in der Hausgerätetechnik, Heizungstechnik oder Unterhaltungselektronik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · DIN-Norm: DIN EN 60664 · Gehäuse-Material: PA 6.6 · Herst.-Teilenr.: 2,5 MSF 02 (3114) · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: CuZn · Nennspannung: 160 V/AC · Nennstrom: 5 A · Passend für (Details): Steckverbindern 2,5 MBX Leergehäuse 3114 · Produkt-Art: Stiftleiste · Produktabmessung, Breite: 7.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 22.5 mm · Produktabmessung, Länge: 7.9 mm · Rastermaß: 2.54 mm · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: 1 Verriegelung · Typ (Hersteller-Typ): 2,5 MSF 02 (3114)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.9 x 7.5 x 22.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
22.5 mm
Produktabmessung, Länge:
7.9 mm
Produktabmessung, Breite:
7.5 mm
Passend für (Details):
Steckverbindern 2,5 MBX Leergehäuse 3114
Nennstrom - gerundet:
5 A
1c. Marke:
Lumberg
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
1 Verriegelung
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Herst.-Teilenr.:
2,5 MSF 02 (3114)
Typ (Hersteller-Typ):
2,5 MSF 02 (3114)
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
160 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste, gerade
Kontaktmaterial:
CuZn
Gehäuse-Material:
PA 6.6
RoHS-konform:
Ja
DIN-Norm:
DIN EN 60664
Produkt-Art:
Stiftleiste
Zertifizierungen:
DIN | RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, Lumberg, 2, 5 MSF 02 (3114)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,36*
1 Tag
77
10
€ 7,95*
ab € 0,143*
€ 0,369*
Lager 102
755
1
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
3114 02
ab € 0,0956*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.