Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-0058-00-03 Rundsteckverbinder Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 690 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732629-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0058-00-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
690-Rundsteckverbinder
690-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 690
Serie 690 Steckverbinder
binder 09-0058-00-03 Rundsteckverbinder Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 690 1 St.

Standard-Rundsteckverbinder Serie 690

IP40

· Steckverbinder mit Bajonett-Verriegelung
· Integrierte Kabelzugentlastung
· Transparenter Kabelknickschutz.

Technische Daten:
AWG: 16 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Kontaktmaterial: Ag (Silber) · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (num): 3 · Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 690 · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse · Verschlussart (Details): Bajonett

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Querschnitt-Bereich:
2.5 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
690
Herst.-Teilenr.:
09-0058-00-03
Typ (Hersteller-Typ):
09-0058-00-03
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
2.5 mm²
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
16
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Verschlussart (Details):
Bajonett
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,39*
€ 14,79*
€ 5,90*
ab € 7,77*
€ 14,80*
€ 6,90*
ab € 9,63*
€ 16,12*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 16,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0055-00-03
ab € 13,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.