Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation 28383-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, gerade 2.00 m Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732563-BP
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     28383-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder 4-polig m8
anschlussleitung
Lumberg Automation 28383-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, gerade 2.00 m Polzahl: 4 1 St.

Aktor-Sensor-Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade

Anschlussleitung mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M8-Buchse, gerade · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.00 m · Kontaktmaterial: CuZn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm² · Mantelmaterial: PVC · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67/IP69 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: mit Rüttelsicherung · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub · Weitere technische Daten: Material: Gehäuse: TPU · Kontakt: CuZn, unternickelt und vergoldet

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Lumberg Automation
Schutzart:
IP67/IP69
Mantelmaterial:
PVC
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M8-Buchse|ツ| gerade
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
4
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
mit Rüttelsicherung
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
28383-1
Typ (Hersteller-Typ):
RKMV 4-225/2 M
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
60 V
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Weitere Suchbegriffe: anschlußleitung 2m, 4020841438899, Lumberg Automation, 28383-1, RKMV 4-225/2 M, 724-2652
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 13,35*
€ 4,00*
ab € 8,95*
€ 13,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.