Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation 18213-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, gerade 5.00 m Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732472-BP
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     18213-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder 4-polig m8
anschlussleitung
Lumberg Automation 18213-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, gerade 5.00 m Polzahl: 4 1 St.

Aktor-Sensor-Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade

Anschlussleitung mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M8-Buchse, gerade · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 5.00 m · Kontaktmaterial: CuZn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm² · Mantelmaterial: PVC · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67/IP69 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: mit Rüttelsicherung · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub · Weitere technische Daten: Material: Gehäuse: TPU · Kontakt: CuZn, unternickelt und vergoldet

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Lumberg Automation
Schutzart:
IP67/IP69
Mantelmaterial:
PVC
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M8-Buchse|ツ| gerade
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
4
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
mit Rüttelsicherung
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
18213-1
Typ (Hersteller-Typ):
RKMV 4-225/5 M
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
60 V
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Weitere Suchbegriffe: anschlußleitung 5m, 2050000831355, Lumberg Automation, 18213-1, RKMV 4-225/5 M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,72*
€ 15,63*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 15,64*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 29,84*
€ 39,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.