Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation 13169-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, gewinkelt 2.00 m Polzahl: 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732252-BP
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     13169-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Sensorsteckverbinder
anschlußleitung 2m 3x1,5
anschlussleitung
Lumberg Automation 13169-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, gewinkelt 2.00 m Polzahl: 3 1 St.

Aktor-Sensor-Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt

Anschlussleitung mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M8-Buchse, gewinkelt · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.00 m · Kontaktmaterial: CuZn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm² · Mantelmaterial: PVC · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 3 · Schutzart: IP67/IP69 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: mit Rüttelsicherung · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gewinkelt · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub · Weitere technische Daten: Material: Gehäuse: TPU · Kontakt: CuZn, unternickelt und vergoldet

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Lumberg Automation
Schutzart:
IP67/IP69
Mantelmaterial:
PVC
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M8-Buchse|ツ| gewinkelt
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
3
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
mit Rüttelsicherung
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
13169-1
Typ (Hersteller-Typ):
RKMWV 3-224/2 M
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
60 V
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gewinkelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 3x1,5, 2050000831225, Lumberg Automation, 13169-1, RKMWV 3-224/2 M, 724-2670
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,55*
€ 11,32*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 11,33*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 17,11*
€ 23,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.