Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PTR 50100120121E Schraubklemmblock 2.50 mm² Polzahl (num) 12 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732047-BP
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     50100120121E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTR
50100120121E
AK100/12DS-5.0-V
Printklemmen
Schraubklemmblock

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 22 · Abisolierlänge (max.): 7 mm · Abisolierlänge (min.): 7 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Betätigungsrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Drahtschutz: Ja · Herst.-Teilenr.: 50100120121E · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Messing · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 20 A · Polzahl: 12 · Polzahl je Reihe: 12 · Printklemmen-Besonderheiten: Anreihbar,mit Drahtschutzbügel · Produkt-Art: Schraubklemmblock · Produktabmessung, Breite: 60.70 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.00 mm · Produktabmessung, Länge: 9.00 mm · Rastermaß: 5 mm · Serie (Printklemmen): AK100 · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Typ (Hersteller-Typ): AK100/12DS-5.0-V · max. Querschnitt flexibel: 2.50 mm² · max. Querschnitt starr: 2.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.20 mm² · min. Querschnitt starr: 0.20 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
17.00 mm
Produktabmessung, Länge:
9.00 mm
Produktabmessung, Breite:
60.70 mm
Nennstrom - gerundet:
20 A
1c. Marke:
PTR
Printklemmen-Besonderheiten:
Anreihbar | mit Drahtschutzbügel
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Print
Betätigungsrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Serie (Printklemmen):
AK100
Herst.-Teilenr.:
50100120121E
Typ (Hersteller-Typ):
AK100/12DS-5.0-V
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
12
AWG min.:
22
Rastermaß:
5 mm
max. Querschnitt flexibel:
2.50 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.20 mm²
max. Querschnitt starr:
2.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.20 mm²
Polzahl (num):
12
Polzahl je Reihe:
12
Abisolierlänge (max.):
7 mm
Abisolierlänge (min.):
7 mm
Drahtschutz:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Produkt-Art:
Schraubklemmblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten-Anschlussklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 0,73*
Lager 102
50
1
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.