Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann 51350040001G Schraubklemmblock 1.50 mm² Polzahl (num) 4 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732029-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     51350040001G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTR Hartmann
51350040001G
AK1350/4DS-3.5
Printklemmen
PTR Hartmann 51350040001G Schraubklemmblock 1.50 mm² Polzahl (num) 4 Grau 1 St.

Schraubklemmblock

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 28 · Abisolierlänge (max.): 5 mm · Abisolierlänge (min.): 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Stecker · Anzahl Reihen: 1 · Betätigungsrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Drahtschutz: Ja · Gehäusematerial: Polyamid · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Messing · Nennspannung: 150 V · Nennstrom: 9 A · Polzahl (num): 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Printklemmen-Besonderheiten: mit Drahtschutzbügel · Produktabmessung, Breite: 14.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.00 mm · Produktabmessung, Länge: 9.50 mm · Rastermaß: 3.50 mm · Serie (Printklemmen): AK1350 · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Weitere technische Daten: Passendes Gegenstück: STL1350 · max. Querschnitt flexibel: 1.50 mm² · max. Querschnitt starr: 1.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.08 mm² · min. Querschnitt starr: 0.08 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
10.00 mm
Produktabmessung, Länge:
9.50 mm
Produktabmessung, Breite:
14.00 mm
Nennstrom - gerundet:
9 A
Marke:
PTR Hartmann
Gehäusematerial:
Polyamid
Printklemmen-Besonderheiten:
mit Drahtschutzbügel
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Stecker
Betätigungsrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Serie (Printklemmen):
AK1350
Herst.-Teilenr.:
51350040001G
Typ (Hersteller-Typ):
AK1350/4DS-3.5
Nennstrom:
9 A
Nennspannung:
150 V
AWG max.:
16
AWG min.:
28
Rastermaß:
3.50 mm
max. Querschnitt flexibel:
1.50 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.08 mm²
max. Querschnitt starr:
1.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.08 mm²
Polzahl (num):
4
Polzahl je Reihe:
4
Abisolierlänge (max.):
5 mm
Abisolierlänge (min.):
10 mm
Drahtschutz:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Produkt-Art:
Schraubklemmblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten-Anschlussklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
386
5
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,88*
10
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PTR HARTMANN
51350045001G
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.