Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PTR 53191071001E Federkraftklemmblock 0.50 mm² Polzahl (num) 7 Kiesel-Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732024-BP
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     53191071001E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTR
53191071001E
AK3191/7KD-2.5
Printklemmen
Federkraftklemmblock

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 20 · AWG min.: 28 · Abisolierlänge (max.): 5 mm · Abisolierlänge (min.): 5 mm · Anschluss (Bauelemente): Federklemme,Print · Drahtschutz: Ja · Herst.-Teilenr.: 53191071001E · Herstellerfarbe: Kiesel-Grau · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 150 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 7 · Polzahl je Reihe: 7 · Produkt-Art: Federkraftklemmblock · Produktabmessung, Breite: 19.60 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.50 mm · Produktabmessung, Länge: 13.60 mm · Rastermaß: 2.50 mm · Serie (Printklemmen): AK(Z)3191 · Steckrichtung: Schräg zur Leiterplatte · Typ (Hersteller-Typ): AK3191/7KD-2.5 · max. Querschnitt flexibel: 0.50 mm² · max. Querschnitt starr: 1.00 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.14 mm² · min. Querschnitt starr: 0.08 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Kiesel-Grau
Produktabmessung, Höhe:
19.50 mm
Produktabmessung, Länge:
13.60 mm
Produktabmessung, Breite:
19.60 mm
Nennstrom - gerundet:
4 A
1c. Marke:
PTR
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme | Print
Steckrichtung:
Schräg zur Leiterplatte
Serie (Printklemmen):
AK(Z)3191
Herst.-Teilenr.:
53191071001E
Typ (Hersteller-Typ):
AK3191/7KD-2.5
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
150 V
AWG max.:
20
AWG min.:
28
Rastermaß:
2.50 mm
max. Querschnitt flexibel:
0.50 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.14 mm²
max. Querschnitt starr:
1.00 mm²
min. Querschnitt starr:
0.08 mm²
Polzahl (num):
7
Polzahl je Reihe:
7
Abisolierlänge (max.):
5 mm
Abisolierlänge (min.):
5 mm
Drahtschutz:
Ja
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
Federkraftklemmblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten-Anschlussklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 2,62*
Lager 102
88
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.