Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann Buchsengehäuse-Kabel AK(Z)1550 Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 3.81 mm 51550030025F 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731869-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     51550030025F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
PTR Hartmann Buchsengehäuse-Kabel AK(Z)1550 Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 3.81 mm 51550030025F 1 St.

Steckbare Schraubklemme mit Liftprinzip AK(Z)1550

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 28 · Abisolierlänge (max.): 7.00 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Stecker · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 6.6 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 8 A · Polzahl Gesamt: 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 15.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.43 mm · Produktabmessung, Länge: 11.10 mm · Querschnitt (max.): 1.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.14 mm² · Rastermaß: 3.81 mm · Serie (Steckverbinder): AK(Z)1550 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Passendes Gegenstück: STL(Z)1550

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 11.10 x 15.50 x 11.43 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
11.43 mm
Produktabmessung, Länge:
11.10 mm
Produktabmessung, Breite:
15.50 mm
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
PTR Hartmann
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
3
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Stecker
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
AK(Z)1550
Herst.-Teilenr.:
51550030025F
Typ (Hersteller-Typ):
AKZ1550/3-3.81
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
16
AWG min.:
28
Rastermaß:
3.81 mm
Querschnitt (max.):
1.50 mm²
Polzahl je Reihe:
3
Abisolierlänge (max.):
7.00 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Querschnitt (min.):
0.14 mm²
Gehäuse-Material:
PA 6.6
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, 51550030025F, AKZ1550/3-3.81
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
263
3
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,16*
5
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 1,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.