Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

750122 Einzelkontakte 2.5 mm² Polzahl (num) 1 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731846-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     750122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
750122
Printklemmen
Leiterplatten-Anschlussklemmen
Schraubklemmen
Einzelkontakte

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 15 · AWG min.: 15 · Abisolierlänge (max.): 6 mm · Abisolierlänge (min.): 6 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Betätigungsrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Drahtschutz: Nein · Gehäusematerial: Stahl · Herst.-Teilenr.: 750122 · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Messing · Nennstrom: 6 A · Polzahl: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produkt-Art: Einzelkontakte · Rastermaß: 4 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Typ (Hersteller-Typ): 750122 · max. Querschnitt flexibel: 2.5 mm² · max. Querschnitt starr: 2.5 mm² · min. Querschnitt flexibel: 1.5 mm² · min. Querschnitt starr: 1.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Nennstrom - gerundet:
6 A
Gehäusematerial:
Stahl
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Print
Betätigungsrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
750122
Typ (Hersteller-Typ):
750122
Nennstrom:
6 A
AWG max.:
15
AWG min.:
15
Rastermaß:
4 mm
max. Querschnitt flexibel:
2.5 mm²
min. Querschnitt flexibel:
1.5 mm²
max. Querschnitt starr:
2.5 mm²
min. Querschnitt starr:
1.5 mm²
Polzahl (num):
1
Polzahl je Reihe:
1
Abisolierlänge (max.):
6 mm
Abisolierlänge (min.):
6 mm
Drahtschutz:
Nein
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Produkt-Art:
Einzelkontakte
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.