Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0204005 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 7 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731781-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0204005
EAN/GTIN:
     4011376704795
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
hosiden stecker
Mini-DIN-Steckverbinder

Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Stecker, gerade

Mini DIN-Steckverbinder in Kunststoff-Ausführung.
Die Steckverbinder sind nicht für Starkstromnetze im Sinne VDE geeignet!

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herst.-Teilenr.: 0204005 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 34 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 7 · Produkt-Art: Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Typ (Hersteller-Typ): 0204005

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
BKL Electronic
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
0204005
Typ (Hersteller-Typ):
0204005
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
34 V
Polzahl (num):
7
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376704795, BKL Electronic, 0204005, Audio-DIN-Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 4,06*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0204013
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.