Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SLS205-L Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731688-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.2618-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Stäubli SLS205-L Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2 mm Schwarz 1 St.

Lamellenstecker SLS205-L

2 mm
Vergoldet

Axialer Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Ø: 2 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 2 mm · max. Querschnitt flexibel: 0.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 2 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
2 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Stäubli
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
22.2618-21
Typ (Hersteller-Typ):
SLS205-L
Material (Details):
vergoldet
Nennstrom:
10 A
max. Querschnitt flexibel:
0.5 mm²
Stift-Ø:
2 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Nennspannung (Details):
30 V/AC ~ 60 V/DC
Anschluss (Details):
Löten
Kontaktmaterial:
Vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lamellenstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6316*
€ 0,9916*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,07*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7891*
€ 1,6191*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 1,95*
Lager 102
390
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
24.0115-21
ab € 1,15*
Zubehör
Stäubli
23.0060-21
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.