Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EINBAUBUCHSE 4 MM BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-731580-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  731580-BP
EAN:  2050000236181
Suchbegriffe:
Einbaubuchse

Artikeltext:

Sicherheitsbuchse 4 mm

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø) 4 mm Anschluss: 6.3 mm Flachstecker Ausführung: Vollisoliert Betriebsspannung: max. 1000 V/AC/DC Betriebsstrom: 20 A Durchgangs-Widerstand: 5 M? Farbe: Blau Passend für: Stecker mit und ohne starre Isolier-/Schiebehülse. Temperaturbereich: -40 - +80 °C.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > Rund-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: EINBAUBUCHSE 4 MM BLAU
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
730982-BP
€ 1,08*
€ 1,29
Sonstiges
Conrad
734546-BP
€ 1,28*
€ 1,52
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG