Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PTR Buchsengehäuse-Kabel AK(Z)950 Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 5 mm 50950060001E 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731508-BP
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     50950060001E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
ptr buchsengehäuse
buchsengehäuse
Steckbare Schraubklemme AK(Z)950

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 6

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 22 · Abisolierlänge (max.): 6.00 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Stecker · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 6.6 · Herst.-Teilenr.: 50950060001E · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 15 A · Polzahl Gesamt: 6 · Polzahl je Reihe: 6 · Produkt-Art: Buchsengehäuse-Kabel · Produktabmessung, Breite: 30.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.30 mm · Produktabmessung, Länge: 15.00 mm · Querschnitt (max.): 4.00 mm² · Querschnitt (min.): 0.20 mm² · Rastermaß: 5 mm · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): AK(Z)950 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Liftsystem · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): AK950/6-5.0 · Weitere technische Daten: Passendes Gegenstück: STL(Z)950

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 15.00 x 30.00 x 17.30 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
17.30 mm
Produktabmessung, Länge:
15.00 mm
Produktabmessung, Breite:
30.00 mm
Nennstrom - gerundet:
15 A
1c. Marke:
PTR
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
6
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Liftsystem
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Stecker
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
AK(Z)950
Herst.-Teilenr.:
50950060001E
Typ (Hersteller-Typ):
AK950/6-5.0
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
12
AWG min.:
22
Rastermaß:
5 mm
Querschnitt (max.):
4.00 mm²
Polzahl je Reihe:
6
Abisolierlänge (max.):
6.00 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.20 mm²
Gehäuse-Material:
PA 6.6
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PTR, 50950060001E, AK950/6-5.0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,67*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PTR Messtechnik
50950065001E
ab € 0,36*
Sonstiges
PTR Messtechnik
50950065101E
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.