Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EINLÖTSTIFTLEISTE GERADE RM25MM 5-POL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-731487-BP
Hersteller:  Wago
Herst.-Nr.:  733-335
EAN:  2050000236051

Artikeltext:

Multisteckersystem RM 2.5 mm 100% Fehlsteckschutz

Technische Daten:

Ausführung: Stiftleisten mit Einlötstift Einlötstifte: Gerade Hersteller-Nr.: 733-335 Nennstrom: 4 A Polzahl: 5 Querschnitt: 0.08 - 0.5 mm² Rastermaß: 2.5 mm Typ (Hersteller-Typ): 733-335.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > Platinen-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: EINLÖTSTIFTLEISTE GERADE RM25MM 5-POL.
Angebote (3)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 0,87*
Conrad
€ 4,16*
€ 0,92*
1 Tag
€ 5,25*
€ 0,93*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG