Produktinformationen von Conrad |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-731474-BP Herst.-Nr.: 733-333 EAN: 2050000236020 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: Multisteckersystem RM 2.5 mm 100% Fehlsteckschutz Technische Daten: Ausführung: Stiftleisten mit Einlötstift Einlötstifte: Gerade Hersteller-Nr.: 733-333 Nennstrom: 4 A Polzahl: 3 Querschnitt: 0.08 - 0.5 mm² Rastermaß: 2.5 mm Typ (Hersteller-Typ): 733-333. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, Wago, EINLÖTSTIFTLEISTE GERADE RM25MM 3-POL. |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  |  | 200 |  |  |
€ 5,84* |
€ 0,42* |  |  |  | | 11 Tage |  |  | 200 |  |  |
€ 6,90* |
€ 0,43* |  |  |  | | 3 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 5,00* |
€ 0,49* |  |  |  | Conrad | |  |  | 1 |  |  | € 4,16* | € 0,52* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  |  |
€ 5,25* |
€ 0,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Conrad |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Conrad |  | Versand von Conrad |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |  | ab € 258,62* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|