Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Buchsengehäuse-Kabel 733 Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.50 mm 733-103 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731435-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     733-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
WAGO Buchsengehäuse-Kabel 733 Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.50 mm 733-103 1 St.

MCS MIDI Federleiste

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3

Technische Daten:
AWG max.: 20 · AWG min.: 28 · Abisolierlänge (max.): 6.00 mm · Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 66 · Industrieware: Ja · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 160 V · Nennstrom: 6 A · Polzahl Gesamt: 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 17.10 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.80 mm · Produktabmessung, Länge: 9.60 mm · Querschnitt (max.): 0.5 mm² · Querschnitt (min.): 0.08 mm² · Rastermaß: 2.50 mm · Serie (Steckverbinder): 733 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 9.60 x 17.10 x 11.80 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.80 mm
Produktabmessung, Länge:
9.60 mm
Produktabmessung, Breite:
17.10 mm
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
WAGO
Industrieware:
Ja
Polzahl Gesamt:
3
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
733
Herst.-Teilenr.:
733-103
Typ (Hersteller-Typ):
733-103
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
160 V
AWG max.:
20
AWG min.:
28
Rastermaß:
2.50 mm
Querschnitt (max.):
0.5 mm²
Polzahl je Reihe:
3
Abisolierlänge (max.):
6.00 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.08 mm²
Gehäuse-Material:
PA 66
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 1,21*
€ 1,38*
26 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,39*
200
Frei Haus
ab € 1,28055*
€ 1,46055*
200
Frei Haus
ab € 1,2932*
€ 1,4732*
Lager 102
141
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-251
ab € 51,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-202
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-204
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-206
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-207
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-331
ab € 8,7095*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-332
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-102
ab € 0,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-130
ab € 0,05969*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-191
ab € 0,08336*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.