Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SS2-S Montageschlüssel Rot, Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731434-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     25.0023
EAN/GTIN:
     4064161264523
Suchbegriffe:
Stäubli
25.0023
SS2-S
Stäubli SS2-S Montageschlüssel Rot,Silber 1 St.

Rohrschlüssel

Montageschlüssel
Passend für Steckverbinder: MultiContact Serie SLB2

Spezialschlüssel zum Festziehen und Lösen von Rundmuttern oder als Verdrehschutzschlüssel für berührungsgeschützte Buchsen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot,Silber · Passend für Steckverbinder: MultiContact Serie SLB2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Silber
Passend für (Details):
SLB2-...
Marke:
Stäubli
Farbe:
rot | grau
Passend für Steckverbinder:
MultiContact Serie SLB2
Herst.-Teilenr.:
25.0023
Typ (Hersteller-Typ):
SS2-S
Nennspannung (Details):
-
Nennstrom (Details):
-
Anschluss (Details):
-
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Montageschlüssel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,27*
€ 35,66*
€ 6,90*
ab € 20,37*
€ 35,67*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 25,54*
€ 36,15*
€ 5,90*
ab € 28,63*
€ 48,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stäubli
65.9098-22
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.