Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli XZGL-425 Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731387-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9328-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenstecker Kabel
Federkontaktstift
Stäubli XZGL-425 Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Rot 1 St.

Lamellenstecker XZGL-425

4 mm

Für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung. Die Luft- und Kriechstrecken reichen aus, um Messleitungen bis 600 V, CAT II auch an ältere Messgeräte anzuschliessen, die noch nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind. Verwendung nur Geräteseitig!

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung (allgemein): Stapelbar · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 32 A · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 4 mm · max. Querschnitt flexibel: 2.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 4 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Stäubli
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
66.9328-22
Typ (Hersteller-Typ):
XZGL-425
Material (Details):
Vernickelt
Ausführung (allgemein):
Stapelbar
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
600 V
max. Querschnitt flexibel:
2.5 mm²
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Anschluss (Details):
Schrauben
Kontaktmaterial:
Vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lamellenstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Lamellenstecker, Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, stäubli 4 mm bananenstecker rot, stäubli lamellenstecker, turmstecker 32a, Stäubli, 66.9328-22, XZGL-425, 726-0546, Sicherheitsstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,6364*
€ 3,3964*
25
Frei Haus
ab € 2,6888*
€ 3,4688*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,644*
€ 3,914*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,644*
€ 3,914*
Lager 102
191
1
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9408-10023
ab € 7,52*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20023
ab € 7,42*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20022
ab € 6,40*
Zubehör
Stäubli
66.9408-05023
ab € 5,60*
Zubehör
Stäubli
66.9407-05022
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.