Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli XZGL-425 Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731371-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9328-21
EAN/GTIN:
     4064161264516
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenstecker Kabel
Federkontaktstift
Stäubli XZGL-425 Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Schwarz 1 St.

Lamellenstecker XZGL-425

4 mm

Für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung. Die Luft- und Kriechstrecken reichen aus, um Messleitungen bis 600 V, CAT II auch an ältere Messgeräte anzuschliessen, die noch nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind. Verwendung nur Geräteseitig!

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung (allgemein): Stapelbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 32 A · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 4 mm · max. Querschnitt flexibel: 2.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 4 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Stäubli
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
66.9328-21
Typ (Hersteller-Typ):
XZGL-425
Material (Details):
Vernickelt
Ausführung (allgemein):
Stapelbar
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
600 V
max. Querschnitt flexibel:
2.5 mm²
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Anschluss (Details):
Schrauben
Kontaktmaterial:
Vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lamellenstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Lamellenstecker, Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, stäubli 4 mm bananenstecker schwarz, stäubli lamellenstecker, turmstecker 32a, Stäubli, 66.9328-21, XZGL-425, 726-0537, Sicherheitsstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,6164*
€ 3,3764*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,654*
€ 3,954*
6 Tage
81
1
€ 6,95*
ab € 2,6541*
€ 3,9541*
1
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 4,16*
Lager 102
647
1
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9408-10022
ab € 7,18*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20022
ab € 7,39*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20021
ab € 6,40*
Zubehör
Stäubli
66.9408-05022
ab € 5,54*
Zubehör
Stäubli
66.9407-05021
ab € 5,6215*
Zubehör
Stäubli
20.1010-21
ab € 2,1596*
Zubehör
Stäubli
22.1053
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.