Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FEDERLEISTE RM 75 MM 2-POL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-731370-BP
Hersteller:  Wago
Herst.-Nr.:  721-202/026-000
EAN:  2050000235849
Suchbegriffe:
Federleiste
Wago

Artikeltext:

Multisteckersytem RM 7.5 mm 100% Fehlsteckschutz

Technische Daten:

Abisolierlänge: 8 - 9 mm Ausführung: Federleisten Hersteller-Nr.: 721-202/026-000 Nennstrom: 16 A Polzahl: 2 Querschnitt: 0.08 - 2.5 mm² Rastermaß: 7.5 mm Typ (Hersteller-Typ): 721-202/026-000.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > Platinen-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: FEDERLEISTE RM 75 MM 2-POL.
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 1,18*
Conrad
€ 4,16*
€ 1,25*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG