Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1108012/T Cinch-Steckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 2 Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731080-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1108012/T
EAN/GTIN:
     4011376704641
Suchbegriffe:
Cinch Buchse
Cinch Steckverbinder
cinch buchse bkl
cinch steckverbinder
BKL Electronic 1108012/T Cinch-Steckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 2 Gelb 1 St.

Cinch-Steckverbinder

Cinch-Steckverbinder
Buchse, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Gelb · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): PE · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
BKL Electronic
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
gelb
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1108012/T
Typ (Hersteller-Typ):
1108012/T
Material (Details):
PE
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376704641, BKL Electronic, 1108012/T, RCA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 0,95*
Lager 102
88
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,04*
7 Tage
88
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,66*
€ 21,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.