Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Neutrik NF2D4 Cinch-Steckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num): 2 Silber, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731058-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NF2D4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
Flanschbuchse
cinch-einbaubuchse neutrik
Profi-Cinch-Flanschbuchse vergoldet

Cinch-Steckverbinder
Flanschbuchse, Kontakte gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herst.-Teilenr.: NF2D4 · Herstellerfarbe: Silber,Gelb · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Vergoldet · Polzahl: 2 · Produkt-Art: Cinch-Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse, Kontakte gerade · Typ: NF2D4 · Typ (Hersteller-Typ): NF2D4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber | Gelb
1c. Marke:
Neutrik
Farbe:
grau | gelb
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
NF2D4
Typ (Hersteller-Typ):
NF2D4
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse, Kontakte gerade
Typ:
NF2D4
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, Neutrik, NF2D4, RCA, RCA Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 4,45*
Lager 102
95
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 4,47*
2 Tage
1
€ 3,95*
ab € 4,26*
€ 5,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
154074
ab € 6,39*
Ähnlich
Bosch
268700
ab € 42,80*
Ähnlich
Electrolux
9001967166
ab € 4,90*
Ähnlich
Nedis
VCPC110CBK70
ab € 3,44*
Ähnlich
Neutrik
NC5MD-L-1
ab € 5,39*
Ähnlich
Neutrik
NAUSB-W-B
ab € 4,45*
Ähnlich
Wpro
APP100/1
ab € 20,04*
Ähnlich
Neutrik
NC3MD-V
ab € 3,16*
Ähnlich
Fixapart
W1-01250
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.